WEIDMULLER - WEI1881710000 SAI-Y-5S M12/M12 2BO - 1881710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248484522
Artikelnummer
WEI1881710000
Herstellernummer
1881710000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.



