Startseite

WEIDMULLER - WEI1889550000 CLI T 3-30 - 1889550000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 25...75 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248496358

Artikelnummer

WEI1889550000

Herstellernummer

1889550000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

25...75 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Transparent:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.