WEIDMULLER - WEI1892090000 SAI-6-M 5P M12 ECO - 1892090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 5
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248504909
Artikelnummer
WEI1892090000
Herstellernummer
1892090000
Hersteller
WEI
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
5
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...1.5 mm²
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...10 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-20...90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge:
127 mm



