WEIDMULLER - WEI1896210000 PPE 16 - 1896210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4032248511334
Artikelnummer
WEI1896210000
Herstellernummer
1896210000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...16 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...16 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
81 mm
Breite:
12.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
47.5 mm


