Startseite

WEIDMULLER - WEI1896280000 PDU 6/10/3AN BL - 1896280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1896280000 PDU 6/10/3AN BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248511396

Artikelnummer

WEI1896280000

Herstellernummer

1896280000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

8.1 mm

Höhe:

82.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

40.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.