WEIDMULLER - WEI1896800000 HDC HA 16 FT - 1896800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248592401
Artikelnummer
WEI1896800000
Herstellernummer
1896800000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
23 mm
Höhe:
31.1 mm
Tiefe:
73 mm


