WEIDMULLER - WEI1897570000 ESG 8/11 MC NE WS - 1897570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.8 mm
Packung
200 ST
EAN
4032248515011
Artikelnummer
WEI1897570000
Herstellernummer
1897570000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
11 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



