Startseite

WEIDMULLER - WEI1900990000 HDC 07A ELU 1PG13G - 1900990000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1900990000 HDC 07A ELU 1PG13G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248592920

Artikelnummer

WEI1900990000

Herstellernummer

1900990000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

36.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

27 mm

Gehäusefarbe:

beige

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.