Startseite

WEIDMULLER - WEI1902130000 SAIH-4X0,34(PUR) - 1902130000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1902130000 SAIH-4X0,34(PUR)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

4032248515875

Artikelnummer

WEI1902130000

Herstellernummer

1902130000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Polzahl:

4

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Linea dati con filo in rame.