Startseite

WEIDMULLER - WEI1902740000 HDC 32B KBU 1PG29G - 1902740000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248585687

Artikelnummer

WEI1902740000

Herstellernummer

1902740000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

97 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

139.4 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.