Startseite

WEIDMULLER - WEI1909500000 VG M16 - MS 1/EMV - 1909500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1909500000 VG M16 - MS 1/EMV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 7 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248536429

Artikelnummer

WEI1909500000

Herstellernummer

1909500000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

Silber

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

23.09 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.