Startseite

WEIDMULLER - WEI1909920000 VG M25-1/MS68 - 1909920000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1909920000 VG M25-1/MS68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...17 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248536849

Artikelnummer

WEI1909920000

Herstellernummer

1909920000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...17 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

Silber

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

31.18 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.