Startseite

WEIDMULLER - WEI1914070000 LMZF 5/10/135 3.5OR - 1914070000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 10

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248544639

Artikelnummer

WEI1914070000

Herstellernummer

1914070000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

10

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

orange

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

16.4 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.