WEIDMULLER - WEI1919260000 SF 00/12 MC NE GE V2 - 1919260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
400 ST
EAN
4032248555659
Artikelnummer
WEI1919260000
Herstellernummer
1919260000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
3.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



