WEIDMULLER - WEI1919290000 SF 00/12 MC NE WS V2 - 1919290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
400 ST
EAN
4032248555680
Artikelnummer
WEI1919290000
Herstellernummer
1919290000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
3.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



