Startseite

WEIDMULLER - WEI1920700000 SAIS 5/9-VA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248561421

Artikelnummer

WEI1920700000

Herstellernummer

1920700000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Edelstahl

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP69K

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.