WEIDMULLER - WEI1920720000 SAIS 5/9-VA-B-COD - 1920720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248561445
Artikelnummer
WEI1920720000
Herstellernummer
1920720000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP69K
Geschirmt:
ja



