Startseite

WEIDMULLER - WEI1924550000 BUZ 10.16HP/03/180 AG BK BX - 1924550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1924550000 BUZ 10.16HP/03/180 AG BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 40 ST

EAN

4032248564064

Artikelnummer

WEI1924550000

Herstellernummer

1924550000

Hersteller

WEI

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.