WEIDMULLER - WEI1924930000 WSM SERVICE BOX KOMP. - 1924930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248565160
Artikelnummer
WEI1924930000
Herstellernummer
1924930000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
330 mm
Breite:
174 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


