WEIDMULLER - WEI1925040000 WEW WTL 35 - 1925040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4032248566143
Artikelnummer
WEI1925040000
Herstellernummer
1925040000
Hersteller
WEI
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
100 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
79 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.