WEIDMULLER - WEI1925070000 WQS 2/16/5 - 1925070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 44 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4032248566174
Artikelnummer
WEI1925070000
Herstellernummer
1925070000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
44 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


