WEIDMULLER - WEI1925310150 SAIL-M12GM12G-4-1.5V - 1925310150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4032248567577
Artikelnummer
WEI1925310150
Herstellernummer
1925310150
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP65
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A




