WEIDMULLER - WEI1925870000 SAIBW-12/9-(TL) - 1925870000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Packung
1 ST
EAN
4032248568505
Artikelnummer
WEI1925870000
Herstellernummer
1925870000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anzahl der Datenkontakte:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein


