Startseite

WEIDMULLER - WEI1926880000 ESG 8/17 MC NE GE - 1926880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1926880000 ESG 8/17 MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.8 mm

  • Breite - 17 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4032248570775

Artikelnummer

WEI1926880000

Herstellernummer

1926880000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

0.8 mm

Breite:

17 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

8 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.