WEIDMULLER - WEI1929790000 BVZ 7.62HP/07/180SFC SN BK BX - 1929790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 7
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
50 ST
EAN
4032248579563
Artikelnummer
WEI1929790000
Herstellernummer
1929790000
Hersteller
WEI
Polzahl:
7
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige