Startseite

WEIDMULLER - WEI1931620000 SVZ 7.62HP/02/180G SN BK BX - 1931620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1931620000 SVZ 7.62HP/02/180G SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248581627

Artikelnummer

WEI1931620000

Herstellernummer

1931620000

Hersteller

WEI

Polzahl:

2

Kontaktausführung:

sonstige

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.