WEIDMULLER - WEI1931630000 SVZ 7.62HP/03/180G SN BK BX - 1931630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
100 ST
EAN
4032248581634
Artikelnummer
WEI1931630000
Herstellernummer
1931630000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige