WEIDMULLER - WEI1934390000 CC 30/60 K MC NE WS - 1934390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Packung
30 ST
EAN
4032248590933
Artikelnummer
WEI1934390000
Herstellernummer
1934390000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



