Startseite

WEIDMULLER - WEI1934420000 CC 30/60 MC NE WS - 1934420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1934420000 CC 30/60 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 1.2 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248590964

Artikelnummer

WEI1934420000

Herstellernummer

1934420000

Hersteller

WEI

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

1.2 mm

Breite:

60 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

30 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.