Startseite

WEIDMULLER - WEI1934680000 PAP PTR2.5/4 - 1934680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1934680000 PAP PTR2.5/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248591657

Artikelnummer

WEI1934680000

Herstellernummer

1934680000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.