WEIDMULLER - WEI1944570000 SAISW-M-5/8 M12 B-COD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Packung
1 ST
EAN
4032248619313
Artikelnummer
WEI1944570000
Herstellernummer
1944570000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja



