Startseite

WEIDMULLER - WEI1950290000 HDC CM RJ45 F - 1950290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1950290000 HDC CM RJ45 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248628865

Artikelnummer

WEI1950290000

Herstellernummer

1950290000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Betriebstemperatur:

-20...85 °C

Bemessungsstoßspannung:

1.8 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Inserto RJ45 per connettore industriale.