Startseite

WEIDMULLER - WEI1957580000 FP BOX - 1957580000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 181 mm

  • Breite - 104 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248636655

Artikelnummer

WEI1957580000

Herstellernummer

1957580000

Hersteller

WEI

Länge:

181 mm

Breite:

104 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-15...55 °C

La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.