Startseite

WEIDMULLER - WEI1957620000 PT6 - 1957620000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 140 mm

  • Breite - 69.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248642489

Artikelnummer

WEI1957620000

Herstellernummer

1957620000

Hersteller

WEI

Länge:

140 mm

Breite:

69.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Einsatztemperatur:

-15...55 °C

La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia.