Startseite

WEIDMULLER - WEI1962720000 IE-PI-RJ45-TH - 1962720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1962720000 IE-PI-RJ45-TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248644834

Artikelnummer

WEI1962720000

Herstellernummer

1962720000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato