WEIDMULLER - WEI1962730000 IE-PI-RJ45-FH - 1962730000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
10 ST
EAN
4032248654017
Artikelnummer
WEI1962730000
Herstellernummer
1962730000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


