WEIDMULLER - WEI1963540000 IE-BH-V01M - 1963540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Art der Verriegelung - ohne
Mit Kabelverschraubung - ja
Packung
10 ST
EAN
4032248645633
Artikelnummer
WEI1963540000
Herstellernummer
1963540000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


