WEIDMULLER - WEI1967240000 HDC HVE 6+2 FT CTH - 1967240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4032248661251
Artikelnummer
WEI1967240000
Herstellernummer
1967240000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
84.5 mm



