Startseite

WEIDMULLER - WEI1981900300 SAIL-M8GM8G-4S-3.0U-SB - 1981900300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248684328

Artikelnummer

WEI1981900300

Herstellernummer

1981900300

Hersteller

WEI

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Geeignet für Schleppketten:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.