Startseite

WEIDMULLER - WEI1983870000 HDC CFM 16 5M - 1983870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1983870000 HDC CFM 16 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 84.5 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Kabelverschraubung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248689002

Artikelnummer

WEI1983870000

Herstellernummer

1983870000

Hersteller

WEI

Breite:

34 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

84.5 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.