WEIDMULLER - WEI1983880000 HDC CFM 16 5F - 1983880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 84.5 mm
Gehäusefarbe - grau
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248689019
Artikelnummer
WEI1983880000
Herstellernummer
1983880000
Hersteller
WEI
Breite:
34 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
84.5 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.


