Startseite

WEIDMULLER - WEI1985530000 ZQV 1.5N/2 BL - 1985530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1985530000 ZQV 1.5N/2 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 60 ST

EAN

4050118370423

Artikelnummer

WEI1985530000

Herstellernummer

1985530000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.