WEIDMULLER - WEI1985700000 ZQV 1.5N/20 BL - 1985700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Packung
20 ST
EAN
4050118370331
Artikelnummer
WEI1985700000
Herstellernummer
1985700000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


