WEIDMULLER - WEI1990980000 TOZ 24VDC 24VDC5A - 1990980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Packung
10 ST
EAN
4050118379303
Artikelnummer
WEI1990980000
Herstellernummer
1990980000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.




