Startseite

WEIDMULLER - WEI1993550010 IE-USB-A-A-1.0M - 1993550010

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1993550010 IE-USB-A-A-1.0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118378559

Artikelnummer

WEI1993550010

Herstellernummer

1993550010

Hersteller

WEI

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavo USB pronto da collegare con connettori USB-a-USB o USB-a-micro-USB in diverse lunghezze.