Startseite

WEIDMULLER - WEI2001800000 PRO DCDC 120W 24V 5A - 2001800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2001800000 PRO DCDC 120W 24V 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 18...32 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118383836

Artikelnummer

WEI2001800000

Herstellernummer

2001800000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

22.5...29.5 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

18...32 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

130.4 VA

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

230 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

120 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

92 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.