WEIDMULLER - WEI2001810000 PRO DCDC 240W 24V 10A - 2001810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 18...32 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118383843
Artikelnummer
WEI2001810000
Herstellernummer
2001810000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
22.5...29.5 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18...32 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
260.9 VA
Breite:
43 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
230 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
120 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
103 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne


