WEIDMULLER - WEI2003170000 IE-FC-DFM-KNOB - 2003170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27.5 mm
Breite - 132 mm
Direktmontage möglich - nein
Schienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118387032
Artikelnummer
WEI2003170000
Herstellernummer
2003170000
Hersteller
WEI
Länge:
27.5 mm
Breite:
132 mm
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.


