Startseite

WEIDMULLER - WEI2005400000 SFX 11/60 MM GE - 2005400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 7...7 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4050118390209

Artikelnummer

WEI2005400000

Herstellernummer

2005400000

Hersteller

WEI

Kabeldurchmesser:

7...7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

60 mm

Breite:

13 mm

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.