Startseite

WEIDMULLER - WEI2005500000 CC 15/45 MM WS - 2005500000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.1 mm

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 450 ST

EAN

4050118390889

Artikelnummer

WEI2005500000

Herstellernummer

2005500000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.1 mm

Breite:

45 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.